PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1C946-25-12

Hannifin Parkrimp No-Skive montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1C946-25-12
Rubix:A0065333
Fabrikant:1C946-25-12
PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1C946-25-12

Technische samenvatting

Typeparkrimp no-skive-fitting
Aansluiting 13/4 -12 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1C946-25-12


Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen - 46 serie - zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-ID, 3/4 inch slang-ID, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Afmeting: -12 Afmeting
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Maat: 25 mm
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 35 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 61 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 46 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 42,0, 420
Poorttype: DKOS
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparkrimp no-skive-fitting
Aansluiting 13/4 -12 ''
Materiaalstaal
Uitvoering46
Buitendiameter buis25 mm
Diameter schroefdraad36 mm
Aangepaste tariefcode73269098
€ 133,68 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 161,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen