PARKER VENTIEL P2LBX512VV

Hannifin Pneumatisch magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:P2LBX512VV
Rubix:A0136515
Fabrikant:P2LBX512VV
PARKER VENTIEL P2LBX512VV
Technische samenvatting
Typepneumatisch magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER VENTIEL P2LBX512VV


De Viking Xtreme Valve is een robuuste, veelzijdige inline afsluiter die hoge prestaties combineert met compacte installatieafmetingen en zeer geschikt is voor algemene tot zware industriële toepassingen en mobiele gerelateerde toepassingen. De klep kan worden geïnstalleerd als een enkele klep voor point-of-use toepassingen of gemonteerd op aluminium bar manifolds voor gecentraliseerde toepassingen. De Viking Xtreme is een ventiel met alle functies en heeft meerdere magneetspanningen met standaard of mobiele spoelen. Pilootventielen op afstand zijn ook beschikbaar. Toepassingen met zoutsproeinevels en hoge trillingsvereisten kunnen profiteren van de Viking Xtreme klepfuncties, zoals roestvrijstalen eindbevestigingen, interne veren en magneetarmaturen. De bidirectionele overgegoten spoel presteert goed bij temperaturen van -40°C tot +60°C en drukken van vacuüm tot 16 bar.

Sterke punten

-Deze 3/2 versies zijn verkrijgbaar met handhendel, pneumatische bediening en elektrische bediening
Railversies hebben de schok- en trillingstest IEC6173: 1999 cat 1 class B
Geen smering nodig

Toepassingen

Weg;Diverse industrie;Olie & gas;Spoor;Agri-Food;Bosbouwmachines;Mobiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepneumatisch magneetventiel
Aantal poorten5
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,27 excl. BTW
/ stuk
151,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden