PARKER PERSKOPPELING 1D043-10-5 (7,9)
Hannifin Slangaansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1D043-10-5
Rubix:28611563

Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING 1D043-10-5 (7,9)
De 43-serie hydraulische slangkoppelingen van Parker Hannifin staat bekend om het montagegemak, de ruime keuze aan vormen en uiteinden, de compatibiliteit van de slangen en het uitgebreide gebruik in verschillende markten. Deze kosteneffectieve lijn van permanente krimp-stijl hydraulische koppelingen is ontworpen voor gebruik met Parkcrimp krimpkrimpers om "bite-the-wire" afdichting en houdkracht te leveren. Wanneer ze gebruikt worden met de No-Skive slangen van Parker, kunnen de 43 Series fittingen gemonteerd worden zonder de buitenste slangkap te verwijderen, waardoor voortijdig falen van de slang door te lang of te kort krimpen wordt voorkomen. 43 Series koppelingen hebben een constructie uit één stuk met chroom-6-vrije plating en zijn compatibel met hydraulische vloeistoffen en smeeroliën op basis van petroleum en met hydraulische vloeistoffen op basis van fosfaat-ester. Toepassingen zijn onder andere hydraulische industriestandaard, constante werkdruk, hoge temperatuur, lage temperatuur, aanzuiging en retour. De 43-serie is verkrijgbaar in maten van ¼ inch tot 2 inch in een grote verscheidenheid aan eindformaties, wordt aangeboden in meer dan 2.500 configuraties en is wereldwijd verkrijgbaar. Voor zeer corrosieve toepassingen zijn de koppelingen uit de 43 Serie ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
Back-up zeskantmaat: n.v.t.
Banjo-poortdiameter: n.v.t.
Aansluitmaat: n.v.t.
Disclaimer: De gebruiker is door middel van eigen analyse en tests als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het systeem en de componenten en moet ervoor zorgen dat aan alle prestatie-, duurzaamheids-, onderhouds-, veiligheids- en waarschuwingsvereisten van de toepassing wordt voldaan. De u
Divisie: Slangproducten Divisie
Flensmaat: n.v.t.
Zeskanttype: Metrisch
Binnendiameter slang (maat): -5
Binnendiameter slang: -5 (maat), 5/16
Constructiematerialen: staal
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Aansluiting: M16x1,5
Aansluitmaat: M16x1,5
Producttype: mannelijke metrische L - Stijf - (24° conus)
Productstijl: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Vorm: Recht
Banjo-poortdiameter: n.v.t.
Aansluitmaat: n.v.t.
Disclaimer: De gebruiker is door middel van eigen analyse en tests als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het systeem en de componenten en moet ervoor zorgen dat aan alle prestatie-, duurzaamheids-, onderhouds-, veiligheids- en waarschuwingsvereisten van de toepassing wordt voldaan. De u
Divisie: Slangproducten Divisie
Flensmaat: n.v.t.
Zeskanttype: Metrisch
Binnendiameter slang (maat): -5
Binnendiameter slang: -5 (maat), 5/16
Constructiematerialen: staal
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Aansluiting: M16x1,5
Aansluitmaat: M16x1,5
Producttype: mannelijke metrische L - Stijf - (24° conus)
Productstijl: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Vorm: Recht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | slangaansluiting |
| Maat | m16x1,5 / 5/16 |
| Aansluiting 1 | m16x1,5 (male metric l, 24° cone, iso 8434-1) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 309,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
