PARKER PUSH-LOK FITTING 35C82-15-8B

Hannifin Vrouwelijke wartel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:35C82-15-8B
Rubix:28610099
Fabrikant:35C82-15-8B
PARKER PUSH-LOK FITTING 35C82-15-8B
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typeparker push-lok fitting 35c82-15-8b
Aansluiting 112,7 mm schlauch i.d. (-8) ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER PUSH-LOK FITTING 35C82-15-8B


Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek, zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de No-Skive slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie koppelingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, brandbestendige en hogedrukslangen. Aangeboden in een breed scala van eindconfiguraties en in maten variërend van ¼" tot 1", 82 serie fittingen zijn verkrijgbaar in messing of staal met zinkdichromaat plating. Toepassingen zijn onder andere pneumatiek, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Toepassing: Werktuigmachines, spuitgietmachines, papiermachines, transportlijnen
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M22x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, draaibaar (60° conus)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 18 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 44 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol), brandstoffen - Controleer het brandstoftype met onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycolbasis), water
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -8
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 25,0, 250
Aansluiting: 15 mm
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, koppelingen met weerhaakjes
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaalmessing
Typeparker push-lok fitting 35c82-15-8b
Aansluiting 112,7 mm schlauch i.d. (-8) ''
Aansluiting 2m22x1,5 mm buchse, drehbar (60°-90° konus)
Druk24 bar
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
496,00 excl. BTW
/ 25 stuks
600,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen