PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D046-10-4

Hannifin Zwenkadapter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1D046-10-4
Rubix:A0067079
Fabrikant:1D046-10-4
PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D046-10-4
Technische samenvatting
Typedraaibare adapter
Aansluiting 11/4 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D046-10-4


Parkrimp No-Skive middendruk fittingen - 46 serie - zijn permanente, crimp stijl hydraulische fittingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp crimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet verwijderd te worden. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (maat)
Aansluiting 1 Afmeting: -4 maat
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch L, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 type: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 24 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 48 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 17 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 40,0, 400
Poorttype: DKOL
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraaibare adapter
Aansluiting 11/4 ''
Materiaalstaal
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Uitvoering46
Buitendiameter buis10 mm
Diameter schroefdraad16 mm
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,30 excl. BTW
/ 10 stuks
120,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen