Referenties
Parker:HPR.1719
Rubix:A0135479
Fabrikant:HPR.1719

Productdetails : PARKER MODULE MX 1591410X4 (VOORHEEN 926502) HPR.1719
HPA Series mini hogedrukfilters zijn klein en eenvoudig te installeren.
HPA is een robuuste oplossing voor toepassingen met laag debiet die grotere filters niet effectief kunnen verwerken.
Gemaakt van hoogwaardig messingstanswerk en geleverd met een breed scala aan media-opties. HPA Series mini hogedrukfilters bieden betrouwbare, hoog-efficiënte bescherming.
Typische toepassingen:
• Servo-systemen met laag debiet
• Pilotleidingen
• Kleine mobiele apparatuur
• Smeersystemen
• Hogedrukwatersystemen
Voor meer informatie of een uitgebreid overleg over uw specifieke eisen, neem contact op met Parker of een geautoriseerde Parker-distributeur.
HPA is een robuuste oplossing voor toepassingen met laag debiet die grotere filters niet effectief kunnen verwerken.
Gemaakt van hoogwaardig messingstanswerk en geleverd met een breed scala aan media-opties. HPA Series mini hogedrukfilters bieden betrouwbare, hoog-efficiënte bescherming.
Typische toepassingen:
• Servo-systemen met laag debiet
• Pilotleidingen
• Kleine mobiele apparatuur
• Smeersystemen
• Hogedrukwatersystemen
Voor meer informatie of een uitgebreid overleg over uw specifieke eisen, neem contact op met Parker of een geautoriseerde Parker-distributeur.
Toepassing: • Servosystemen met laag debiet
• Pilootleidingen
• Kleine mobiele apparatuur
• Smeersystemen
• Hogedrukwatersystemen
Merk: Parker
Diameter: 31
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Type filterelement: W040 gaas
Type filter: Vervangingselementen
Lengte: 32
Micronclassificatie: 40 µm
Opties: Roestvrijstalen onderdelen
Productserie: HPA-serie
Producttype: Hydraulisch filter
Afmetingen: Lengte 1
Technologie: Filtratie
• Pilootleidingen
• Kleine mobiele apparatuur
• Smeersystemen
• Hogedrukwatersystemen
Merk: Parker
Diameter: 31
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Type filterelement: W040 gaas
Type filter: Vervangingselementen
Lengte: 32
Micronclassificatie: 40 µm
Opties: Roestvrijstalen onderdelen
Productserie: HPA-serie
Producttype: Hydraulisch filter
Afmetingen: Lengte 1
Technologie: Filtratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | filterelement hpr.1719 (vervangt r1229-25) |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,72 excl. BTW
/ stuk
€ 103,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
