PARKER VENTIEL 9PCM600S

Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:9PCM600S
Rubix:A0452547
Fabrikant:9PCM600S
PARKER VENTIEL 9PCM600S
Technische samenvatting
Typegecompenseerde klep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER VENTIEL 9PCM600S


De Parker’s PC*M Pressure Compensated Flow Control-meterklep is voorzien van een verstelbare naald die hydraulische drukregeling biedt. De verstelbare instelling van de debietregelklep kan worden vastgezet met een standaard stelschroef of een vingerschroefoptie die geen extra gereedschap vereist. Verkrijgbaar als stalen en roestvrijstalen debietregelkleppen.



Markten:

• Fabrieksautomatisering

• Gereedschapsmachines

• Maritiem

• Materiaalbehandeling

• Mijnbouw

• Overige industriële sectoren

• Overige fabricage

• Vormgieten

• Olie &Gas

• Energieopwekking

• Voertuigassemblagefaciliteiten



Kenmerken/Voordelen:

• Poortopties omvatten NPT en SAE

• Beschikbaar met terugstroomterugslagklep

• Poortmaten verkrijgbaar in 6 maten van ¼” tot 1 ¼”

• De exclusieve "Colorflow" kleurband geeft een nauwkeurige visuele indicatie van de instelling

• De stelschroef vergrendelt de klep op de gewenste instelling



Toepassingen:

• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen

Aandrijvingstype: Hydraulische druk
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Colorflow
Configuratie: Vrouwelijk naar vrouwelijk
Aansluitmaat: 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk naar vrouwelijk
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Hydraulische klepsystemen
Functie: Drukgecompenseerde stroomregeling
Knoptype: Standaardknop
Maximale stroomsnelheid: 6
Maximale werkdruk: 3000
Maximale werkdruk: 3000 PSI
Maximale bedrijfstemperatuur: -250
Maximale drukinstelling: n.v.t.
Medium: Olie
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Inline
Montagetype: In-line
Terugslagklep: Zonder klep
Afdichtingsmateriaal: Nitril

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegecompenseerde klep
Aangepaste tariefcode84812010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
417,15 excl. BTW
/ stuk
504,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen