Referenties
Parker:13773-12-12-SM
Rubix:28610322
Fabrikant:13773-12-12-SM


Technische samenvatting
| Type | parker slangkoppeling 13773-12-12-sm |
|---|---|
| Aansluiting 1 | female jic 37° (dkj 45°) '' |
Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 13773-12-12-SM
Parker slangkoppeling 13773-12-12-sm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | parker slangkoppeling 13773-12-12-sm |
| Aansluiting 1 | female jic 37° (dkj 45°) '' |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Uitvoering | female jic 37° – swivel straight (dkj 45°) |
| Buitendiameter buis | 32 mm |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Druk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,72 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 496,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 52 dagen