Referenties
Parker:K68VS-8-6
Rubix:A0686907


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | parker slangpilaar dkj dn10 k68vs-8-6 |
| Aansluiting 1 | 3/4 '' |
Productdetails : PARKER SLANGPILAAR DKJ DN10 K68VS-8-6
Parker's ParLock skive fitting series VS is part of the ParLock fitting range. ParLock hose and fittings is the system for extremely dynamic pressure applications and is locking the metal reinforcement directy between the metal shell and the nipple. This system is generally called "Interlock". Some applications are requiring the ParLock system. The ParLock sive fitting series VS has a chromium-6-free plating and is available in steel and stainless steel for Parker ParLock skive hoses.
Markets:
· Mobile
· Industrial
· Materials Handling
· Oil and Gas
Features/Benefits:
· Matched hose und fitting system guarantees an approved and safe combination for extremely dynamic pressure applications.
· Skive technology offers superb mechanical grip for safety and impulse life .
Applications:
· All construction equipment machines
· Agriculture and forestry machines
· Injection Moulding machines
· Materials handling applications (excavator booms)
· Vibratory hammers
· Blow-out prevendors in oil and gas
· General high pressure hydraulic applications
Parker ParLock VS series high pressure fittings are compatible with the following hoses:
· H31, H31TC, H31ST (all in sizes -4, -6, -8)
Markets:
· Mobile
· Industrial
· Materials Handling
· Oil and Gas
Features/Benefits:
· Matched hose und fitting system guarantees an approved and safe combination for extremely dynamic pressure applications.
· Skive technology offers superb mechanical grip for safety and impulse life .
Applications:
· All construction equipment machines
· Agriculture and forestry machines
· Injection Moulding machines
· Materials handling applications (excavator booms)
· Vibratory hammers
· Blow-out prevendors in oil and gas
· General high pressure hydraulic applications
Parker ParLock VS series high pressure fittings are compatible with the following hoses:
· H31, H31TC, H31ST (all in sizes -4, -6, -8)
Banjo-poortdiameter: n.v.t.
Aansluitmaat: 3/4 inch schroefdraad, n.v.t.
Aansluitingstype: Vrouwelijk
Afdeling: Afdeling polymeerslangen Europa
Binnendiameter slang: 3/8, 9,5
Binnendiameter slang: -6
Constructiematerialen: Staal
Nominale binnendiameter: DN 10
Aansluitmaat: 3/4
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: JIC / SAE
Producttype: Vrouwelijk JIC 37°/SAE 45° dubbele flens - draaibaar
Vorm: Recht
Aansluitmaat: 3/4 inch schroefdraad, n.v.t.
Aansluitingstype: Vrouwelijk
Afdeling: Afdeling polymeerslangen Europa
Binnendiameter slang: 3/8, 9,5
Binnendiameter slang: -6
Constructiematerialen: Staal
Nominale binnendiameter: DN 10
Aansluitmaat: 3/4
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: JIC / SAE
Producttype: Vrouwelijk JIC 37°/SAE 45° dubbele flens - draaibaar
Vorm: Recht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | parker slangpilaar dkj dn10 k68vs-8-6 |
| Aansluiting 1 | 3/4 '' |
| Aansluiting 2 | jic 37° / sae 45° |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,28 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 322,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 48 dagen