Referenties
Parker:24AP1CF
Rubix:A0071998


Technische samenvatting
| Type | flensvergrendelingsplaat |
|---|---|
| Model | ap |
| Maximale bedrijfsdruk | 420 bar |
Documenten
Productdetails : ERMETO SAE FLENS AFSLUITPLAAT 24AP1CF
4 bolt flange connection ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) and ISO 6164 is a proven leak-free connection, especially suited for larger sizes. As a result, it has achieved worldwide acceptance. The connection’s success is in its simplicity. The static O-ring seal is compressed between the bottom of the groove in the flange head and the flat surface of the port or flange pad, providing a reliable soft seal. High grade bolts ensure the holding power for dynamic applications up to 420 bar.
Markten:
• Milieu
• Industrie
• Machinegereedschappen
• Maritiem
• Materiaalbehandeling
• Mobiele industrieën
• Energieopwekking
• Persbouw
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische en industriële toepassingen.
Dit eenvoudige ontwerp biedt verschillende voordelen ten opzichte van geschroefde poortverbindingen, zoals NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 enz., in grotere maten:
• Mogelijkheid om aansluitsystemen voor buisfittingen op SAE-poortsystemen aan te sluiten
• Veel lager aanhaalmoment vereist van de vier bouten in vergelijking met de equivalente montagemomenten van fittingen
• Minder aanhaalmoment betekent kleinere sleutels en minder ruimte voor sleutels – wat de montage vergemakkelijkt in krappe werkomgevingen.
• Enkel afdichtingspunt tussen buis/leiding/slangassemblage en de poort
Markten:
• Milieu
• Industrie
• Machinegereedschappen
• Maritiem
• Materiaalbehandeling
• Mobiele industrieën
• Energieopwekking
• Persbouw
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische en industriële toepassingen.
Dit eenvoudige ontwerp biedt verschillende voordelen ten opzichte van geschroefde poortverbindingen, zoals NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 enz., in grotere maten:
• Mogelijkheid om aansluitsystemen voor buisfittingen op SAE-poortsystemen aan te sluiten
• Veel lager aanhaalmoment vereist van de vier bouten in vergelijking met de equivalente montagemomenten van fittingen
• Minder aanhaalmoment betekent kleinere sleutels en minder ruimte voor sleutels – wat de montage vergemakkelijkt in krappe werkomgevingen.
• Enkel afdichtingspunt tussen buis/leiding/slangassemblage en de poort
Assemblage omvat: alleen plaat
Boutmaat: Standaard
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Flensmaat: 1 1/2
Flens type: Vergrendelingsplaat
Materiaal: Staal, gegalvaniseerd
Poorttype: SAE 3000 / ISO 6162-1
Boutmaat: Standaard
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Flensmaat: 1 1/2
Flens type: Vergrendelingsplaat
Materiaal: Staal, gegalvaniseerd
Poorttype: SAE 3000 / ISO 6162-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | flensvergrendelingsplaat |
| Model | ap |
| Maximale bedrijfsdruk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,48 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 142,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen