JSP STOOTPET AEROLITE 2.5CM KLEP ROOD AAG000-000-600
HARDCAP Aerolite® stootpet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AAG000-000-600
Rubix:A0229747
EAN:5038428237246





Documenten
Productdetails : JSP STOOTPET AEROLITE 2.5CM KLEP ROOD AAG000-000-600
De lichtste veiligheidshelm met volledige schaal die de eisen van de norm EN812 overtreft. Ontworpen om te beschermen tegen stoten en stoten op het hoofd. Volledig verstelbaar voor een perfecte pasvorm. Volledige schaal van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) en anti-impactversterking van geëxpandeerd polypropyleen (EPP). Geldigheidsduur van 5 jaar. Verkrijgbaar in andere kleuren. Aanpassing van cap door transfer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Grootte klep | 2,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,06 excl. BTW
/ stuk
€ 54,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen