3M STOOTPET FIRST BASE 3 ELITE ZWART/GRIJS KLEP 70MM
3M™ First Base™ 3 Stootpetten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:2031217
Rubix:A0015761
Fabrikant:7100217876
EAN:04054596712119

Documenten
Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 ELITE ZWART/GRIJS KLEP 70MM
3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en zijn leverbaar in verschillende comfortabele ontwerpen. Alle stootpetten hebben een gepatenteerd ergonomisch, comfortabel ontwerp met een schaal van ABS-kunststof om de drager te beschermen tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten. De petten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren en zijn daarmee geschikt voor gebruik in allerlei werkomgevingen. Op de meeste stootpetten in deze serie kan optioneel een eigen logo worden geborduurd.
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Elite provides industrial bump protection to EN812:A1. It has a black/grey lightweight micro-fibre fabric, with side and top mesh ventilation, plus 360° reflective piping and standard peak length (70 mm). This is combined with a flexible, ergonomic ABS shell.
Sterke punten
Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten;Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1;Gepatenteerd schaalontwerp met een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten;Verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren;Plaats voor eigen geborduurd logo op de meeste petten in deze serie
Toepassingen
Lichte industrie, algemene productie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Grootte klep | 7 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 422,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 511,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen