Referenties
Sandvik Coromant:HC3
Rubix:20097116
Fabrikant:5732737




Productdetails : COROMANT HARD CUT BOOR HC 3
Hard geslepen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 10,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 120 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,80 excl. BTW
/ stuk
€ 40,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen