CUTLINE HM STIFTFREES KOGELVORM VORM D DIA 6 - 847275

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:847275
Rubix:20850100
EAN:3660338086304
CUTLINE HM STIFTFREES KOGELVORM VORM D DIA 6 - 847275
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HM STIFTFREES KOGELVORM VORM D DIA 6 - 847275


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 6x5x6x50 BALL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte50 mm
Diameter kop6 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte5 mm
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen