CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. GEKR. D 8X7,26 - 863157

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:863157
Rubix:20850650
EAN:3660338177699
CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. GEKR. D 8X7,26 - 863157
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. GEKR. D 8X7,26 - 863157


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 8x7x6x52 BALL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte52 mm
Diameter kop8 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,58 excl. BTW
/ stuk
24,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen