CUTLINE D.5 FREES 3 SNIJVLAK CUPP WELDON 893249

HARDMETALEN EINDFREES 3 GROEVEN WELDON

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893249
Rubix:A0401502
EAN:3660338457401
CUTLINE D.5 FREES 3 SNIJVLAK CUPP WELDON 893249
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.5 FREES 3 SNIJVLAK CUPP WELDON 893249


Volhardmetalen eindfrees - 3 groeven - 30° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen

Sterke punten

Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte13 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typenorm
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,09 excl. BTW
/ stuk
33,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden