CUTLINE D.20 FREES ALUMINIUM 2 SNIJVLAK WELDON 893408

HARDMETALEN EINDFREES VOOR ALUMINIUM 2 GROEVEN WELDON

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:893408
Rubix:A0401350
EAN:3660338458866
CUTLINE D.20 FREES ALUMINIUM 2 SNIJVLAK WELDON 893408
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.20 FREES ALUMINIUM 2 SNIJVLAK WELDON 893408


Volhardmetalen eindfrees - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 2 groeven - 35° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden2
Snijlengte45 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
3.965,40 excl. BTW
/ 20 stuks
4.798,13 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar