COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0800-200-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K334-0800-200-XD 1730
Rubix:A0441825
Fabrikant:8213490
EAN:7323226616491
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0800-200-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat7,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0800-200-XD 1730


1730 CoroMill® Dura veelzijdige frezen uit één stuk vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke concept van de geavanceerde ongelijke spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef op ongelijke afstand van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele monoblokfrezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen

Sterke punten

Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig inzetbaar voor afkorten en groeven frezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat7,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja (centraal insnijdend)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Typecoromill® dura – massieve hardmetalen frees (1k334, 4 tanden)
Schroefhoek35,5 °
Nuttige lengte26,5 mm
€ 85,76 excl. BTW
/ stuk
€ 103,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen