COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10CM400-10045G 1730
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-10CM400-10045G 1730
Rubix:A0229042
Fabrikant:7611646
EAN:7323223928269


Technische samenvatting
| Diameter | 1,5 mm |
|---|---|
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10CM400-10045G 1730
hardmetalen opzetstuk voor afschuinfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 12,4 mm |
| Totale lengte | 23,6 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn + tin |
| Type | solide hardmetalen freeskop voor afschuinfreesbewerking (coromill 316) |
| Schroefhoek | 60 ° |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,78 excl. BTW
/ stuk
€ 127,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen