Referenties
Sandvik Coromant:8386863
Rubix:A0441082
Fabrikant:8386863
EAN:7323227354958

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-2500-300-NB H10F
CoroMill® Dura is een nieuwe serie veelzijdige, hoogwaardige frezen uit één stuk. Het concept biedt echte flexibiliteit voor bewerkingen van voorbewerking tot nabewerking op diverse materialen. De sleutel tot het succes ligt in de unieke WhisperKut™-technologie, die schadelijke harmonischen effectief afvoert, waardoor de bewerking soepeler en stabieler verloopt dan ooit tevoren.
CoroMill® Dura-hardmetalen frees uit één stuk voor algemene bewerkingen
Sterke punten
3 snijkanalen met een snijlengte van 1,5–3×D
Veelzijdige vlakfrees die een uitstekende oppervlaktekwaliteit en minder braamvorming biedt
Eenvoudig te kiezen, eenvoudig te gebruiken dankzij het plug-and-play-principe en duidelijke, eenvoudige richtlijnen voor de keuze van de varianten
Kan tot drie keer worden gereviseerd volgens de oorspronkelijke specificaties
WhisperKut™-technologie
Veelzijdige vlakfrees die een uitstekende oppervlaktekwaliteit en minder braamvorming biedt
Eenvoudig te kiezen, eenvoudig te gebruiken dankzij het plug-and-play-principe en duidelijke, eenvoudige richtlijnen voor de keuze van de varianten
Kan tot drie keer worden gereviseerd volgens de oorspronkelijke specificaties
WhisperKut™-technologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Type schacht | weldon |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 50 mm |
| Totale lengte | 130 mm |
| Gecentreerd snijden | radius & center-cut |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® dura (solid carbide) – whisperkut™ technologie |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | niet-gelegeerd staal; laaggelegeerd staal; hooggelegeerd staal; ferritisch/martensitisch roestvaststaal; austenitisch roestvaststaal; duplex roestvaststaal; pearlite gietijzer; nodulair (sferoïdaal) gietijzer; aluminiumlegeringen; magnesiumlegeringen; koperlegeringen/brons/ messing; nikkelbasis hittebestendige legeringen; titaniumlegeringen |
| Nuttige lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,60 excl. BTW
/ stuk
€ 470,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen