COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-0794-076-PD P2BM
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2F342-0794-076-PD P2BM
Rubix:A0441047
Fabrikant:8351755
EAN:7323227192970


Technische samenvatting
| Diameter | 7,94 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 7,94 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-0794-076-PD P2BM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,94 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 7,94 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 19,05 mm |
| Totale lengte | 63,5 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialcrsin |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) en gietijzer (iso k) |
| Nuttige lengte | 26,99 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ stuk
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen