BAHCO STIFTFREES CYL ROND MED X 16MM C1625M06X
Hardmetalen stiftfrees cilindrisch ronde kop vorm C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:C1625M06X
Rubix:10066378
EAN:7311518187378


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL ROND MED X 16MM C1625M06X
DIN: WRC. Ontbramen van ronde oppervlakken. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolfraamcarbide cilindrische rotatievijlen met ronde kop voor metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,68 excl. BTW
/ stuk
€ 161,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen