BAHCO STIFTFREES CYL MED XE 3MM A0313M03XE

Hardmetalen stiftfrees cilindrisch vorm A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A0313M03XE
Rubix:10066304
EAN:7311518181475
BAHCO STIFTFREES CYL MED XE 3MM A0313M03XE

Technische samenvatting

Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopcilindrisch
Totale lengte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL MED XE 3MM A0313M03XE


DIN: ZYA. Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.

Sterke punten

Wolframcarbide cilindrische roterende freesjes voor metaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopcilindrisch
Totale lengte40 mm
Diameter kop3 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte13 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 28,83 excl. BTW
/ stuk
€ 34,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen