BAHCO STIFTFREES DRUP MED X 12MM E1222M08X
Hardmetalen stiftfrees druppelvormig vorm E
Zie technische informatieReferenties
Bahco:E1222M08X
Rubix:A0773038
EAN:7311518199302


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 12,7 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | ovaal (druppelvormig), vorm e |
| Totale lengte | 67 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES DRUP MED X 12MM E1222M08X
DIN: TRE. Ontbramen van lasnaden en gaten, bijvoorbeeld cilinderblokken en gereedschappen met gecompliceerde vormen. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolframcarbide ovale roterende freesjes voor metaal
Toepassingen
Vormen;Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
| Vorm van de kop | ovaal (druppelvormig), vorm e |
| Totale lengte | 67 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Nuttige lengte | 24 mm |
| Snijwijze | standaard (m) |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,57 excl. BTW
/ stuk
€ 122,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen