SCHNEIDER LAMPHOUDER+LED WIT 230-240VAC ZB4BVM1
Harmony xb4 lichtblok led
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schneider Electric:ZB4BVM1
Rubix:32367663
EAN:3389110892482




Documenten
Productdetails : SCHNEIDER LAMPHOUDER+LED WIT 230-240VAC ZB4BVM1
De Harmony XB4-serie lichtblokken van Schneider Electric, met name de ZB4-producten, bieden u de betrouwbaarheid en zekerheid die u nodig hebt wanneer u die het meest nodig hebt. De serie wordt doorgaans gebruikt als behuizing voor een controlelampje en kan worden gebruikt met controlelampkoppen.
Sterke punten
Complete behuizing/lichtblokassemblage met ingebouwde integrale LED. De LED is beschermd, maar ook gemakkelijk toegankelijk om bijvoorbeeld te worden vervangenConstant signaaltype, verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder wit, rood en groenLichtgewicht, eenvoudig te monteren en te configureren schroefklemconnectoren. Gemakkelijk te verwijderen en aan te passenLevensduur van 100.000 uur bij gebruik bij de nominale spanning en een typische temperatuur van 25 °CSchneider Green Premium-product als standaard in het XB4-contactblokassortimentMilieuvriendelijker dan alternatieven, gemakkelijk veilig af te voeren18 maanden garantie bij Schneider Electric
Toepassingen
Controle lampjes, LED-indicator voor drukknoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | complete body/light block assembly |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,12 excl. BTW
/ stuk
€ 27,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen