Referenties
REMA:3013011
Rubix:21027930
EAN:8717365013669


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 3250 kg |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Draaddiameter | 16 mm |
Productdetails : REMA D-SLUITING G4151-3250KG-5/8
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3250 kg |
| Diameter | 27 mm |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Hoogte | 51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maximale bedrijfslast WLL
3250 kg
Diameter
27 mm
Draaddiameter
16 mm