SPARTEX RVS A2 OOGBOUT D580 M8

Ringschroeven, gesmeed

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ANNEAUFIL8EFA2
Rubix:08252501
Fabrikant:0580208
EAN:4043377243324
SPARTEX RVS A2 OOGBOUT D580 M8

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL140 kg
Diameter8 mm
Draaddiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 OOGBOUT D580 M8


SPARTEX RVS A2 OOGBOUT D580 8MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Maximale bedrijfslast WLL140 kg
Diameter8 mm
Draaddiameter8 mm
Gewicht0,06 kg
Hoogte36 mm
Modeldin 580 m8
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maximale bedrijfslast WLL

140 kg

Diameter

8 mm

Draaddiameter

8 mm