Referenties
REMA:3013031
Rubix:21014280
EAN:8717365025778


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 42500 kg |
|---|---|
| Diameter | 95 mm |
| Draaddiameter | 57 mm |
Productdetails : REMA D-SLUITING G4151-42500KG-2,1/4
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 42500 kg |
| Diameter | 95 mm |
| Draaddiameter | 57 mm |
| Gewicht | 24,56 kg |
| Hoogte | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,36 excl. BTW
/ stuk
€ 687,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
42500 kg
Diameter
95 mm
Draaddiameter
57 mm