Referenties
Rema:3013017
Rubix:21027945
EAN:8717365013690

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 8500 kg |
|---|---|
| Diameter | 43 mm |
| Draaddiameter | 25 mm |
Productdetails : REMA D-SLUITING G4151-8500KG-1
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 8500 kg |
| Diameter | 43 mm |
| Draaddiameter | 25 mm |
| Gewicht | 2,32 kg |
| Hoogte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,01 excl. BTW
/ stuk
€ 54,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
8500 kg
Diameter
43 mm
Draaddiameter
25 mm