Referenties
Norton:7958732803
Rubix:A0174867
EAN:3157629386439

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF CBN 1A1-200-10-3 51 *CB126 T B99 B
Norton biedt een uitgebreid voorraadprogramma voor kunstharsgebonden 1A1-standaard slijpschijven die zijn ontworpen voor het slijpen van de buitendiameter en vlak slijpen van wolfraamcarbide en stalen onderdelen. Alle gespecificeerde slijpschijven kunnen worden gebruikt voor het slijpen van de buitendiameter en vlak slijpen. Schijven (R50) met een lagere concentratie zijn echter speciaal ontworpen voor vlak slijpen. Andere specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Sterke punten
•Gemaakt met duurzaam CBN-slijpmiddel dat gemakkelijk door moeilijk te slijpen staalsoorten snijdt, HRC50 en harder, en slijtvast is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Toepassingen
Industrieel; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 51 mm |
| Dikte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 538,56 excl. BTW
/ stuk
€ 651,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
