HAVEP ALL SEASON JACK RWS 5126-274 FLUO ORANJE MT 3XL
HAVEP ALL SEASON JACK RWS 5126-274
Zie technische informatieReferenties
Havep:5126-274620-3XL
Rubix:22350912
EAN:8713042164228

Productdetails : HAVEP ALL SEASON JACK RWS 5126-274 FLUO ORANJE MT 3XL
- RWS pilotjack
- verdekte ritssluiting met drukknopen
- napoleonzak
- 2 ingezette zijzakken met klep
- 2 ingezette borstzakken met klep
- elastiek in taille
- afritsbare mouwen
- uitneembare voering
- manchetten met elastische band
- verdekte capuchon in kraag
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen, beaver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,39 excl. BTW
/ stuk
€ 184,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
