HAVEP AM. OVERALL REVOLVE 20470528 BLAUW/ZWART MT S
HAVEP AM. OVERALL REVOLVE 20470528
Zie technische informatieReferenties
Havep:20470528AUU---S
Rubix:A0611650
EAN:8718641343142

Productdetails : HAVEP AM. OVERALL REVOLVE 20470528 BLAUW/ZWART MT S
- Pennenzak op borst
- Verstelbare schouderbanden
- Afritsbare toolpocket met rits onder de band
- Kniezakken in slijtvast materiaal met opening aan onderzijde
- 2 insteekzakken
- Moderne dijbeenzak met opbergmogelijkheid voor GSM
- 2 achterzakken
- Duimstokzak
- Afsluitbare ventilatiedelen aan binnenzijde benen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 94%/6% | polyester (recycled)/elastaan |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,24 excl. BTW
/ stuk
€ 140,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
