HAVEP AMK. OVERALL ATTITUDE 20195391 INDIGO BLAUW MT 72
HAVEP AMK. OVERALL ATTITUDE 20195391 INDIGO BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Havep:20195391106--72
Rubix:A0255713
Fabrikant:20195391106--72
EAN:8719622968194



Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL ATTITUDE 20195391 INDIGO BLAUW MT 72
verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, tricot in de zijnaden, ruime borstzak met rits aan de zijkant, 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de extra toolzakjes, makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal draagcomfort, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 72 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | katoen 35%/polyester 65% |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,93 excl. BTW
/ stuk
€ 126,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
72
