HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 ZWART/CHARCOAL MT 59
HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 48
Zie technische informatieReferenties
Havep:80241391CDK--59
Rubix:A0270783
EAN:8718649102086



Productdetails : HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 ZWART/CHARCOAL MT 59
- verdekte ritssluiting
- 2 ruime ingezette zijzakken
- 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep
- loshangende duimstokzak met extra toolzakjes
- ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de extra toolzakjes
- Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
- brede riemlussen
- verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- 1 D-ring voor badgehouder
- reflecterende piping
- verstelbaar elastiek in de tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 59 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,38 excl. BTW
/ stuk
€ 60,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
59
