MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511 D. MARINE MT C58

MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18149-511-010-C58
Rubix:A0118989
EAN:5711074720095
MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511 D. MARINE MT C58

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat58
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511 D. MARINE MT C58


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
black-blue, size 58

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat58
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal88% polyester/12% elastolefine
Gewicht275 g/m²
€ 74,76 excl. BTW
/ stuk
€ 90,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

58