HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 INDIGO BLAUW MT 64
HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 INDIGO BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Havep:80241391106--64
Rubix:22352701




Productdetails : HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 INDIGO BLAUW MT 64
verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de geïntegreerde GSM-zak en de extra toolzakjes, Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping, verstelbaar elastiek in de tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,38 excl. BTW
/ stuk
€ 60,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
64