HAVEP BODYWARMER ATTITUDE 50184395 INDIGO BLAUW MT M
HAVEP BODYWARMER ATTITUDE 50184395
Zie technische informatieReferenties
Havep:50184395106---M
Rubix:22358734
Fabrikant:50184395106---M
EAN:8718649903324

Productdetails : HAVEP BODYWARMER ATTITUDE 50184395 INDIGO BLAUW MT M
- ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met rits
- binnenzak met rits
- 2 ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- verlengd rugpand
- reflecterende piping
- kinbeschermer
- inritsbaar in rainshell
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,28 excl. BTW
/ stuk
€ 89,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
