HAVEP BODYWARMER HI-VIS 50415 FLUO GEEL/CHARCOAL MT M
HAVEP BODYWARMER HI-VIS 50415
Zie technische informatieReferenties
Havep:50415395CBK---M
Rubix:A0396231
EAN:8718641296400

Productdetails : HAVEP BODYWARMER HI-VIS 50415 FLUO GEEL/CHARCOAL MT M
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met zichtbare rits
- 1 gasmaskerlus
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 zijzakken afgesloten met een verdekte rits, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Verlengd rugpand
- Gesegmenteerde seal reflectie
- Ademend winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,47 excl. BTW
/ stuk
€ 82,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
