HAVEP BODYWARMER REVOLVE 50462529 BLAUW/ZWART MT L
HAVEP BODYWARMER REVOLVE 50462529
Zie technische informatieReferenties
Havep:50462529AUU---L
Rubix:A0611386
EAN:8718641343180

Productdetails : HAVEP BODYWARMER REVOLVE 50462529 BLAUW/ZWART MT L
- Borstzak met ritssluiting
- Hoog openstaande kraag
- Ritssluiting
- D-ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 315 g/m² |
| Materiaal | 88%/12% | polyester (recycled)/polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,14 excl. BTW
/ stuk
€ 117,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
