TRICORP PUFFER BODYWARMER REWEAR 402710 LEGER MT 5XL
Puffer Bodywarmer Rewear
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402710Army5XL
Rubix:A0357485
EAN:8718326168770





Productdetails : TRICORP PUFFER BODYWARMER REWEAR 402710 LEGER MT 5XL
Met deze moderne bodywarmer blijf jij flexibel en warm! Lichtgewicht en volledig duurzaam dankzij het gebruik van recycled polyester. De perfecte toevoeging aan jouw werkoutfit.
De bodywarmer heeft een aansluitende ribboord, wat het de moderne ‘puffer look’ geeft. De armsgaten zijn afgewerkt met elastische tape. De ritssluiting is bedekt met een flap die je sluit met drukkers. De borstzak is afsluitbaar met een rits, net zoals de twee zakken op het voorpand. In de borstzak zit ook een loop om je ID-houder te bevestigen. Langs de zakintast en op het achterpand is een extra reflecterende print toegevoegd. Het linker voorpaneel en het achterpand zijn gemaakt van contrast softshell voor extra bedrukkingsmogelijkheden. Maak je outfit compleet met de overige items uit de Rewear collectie.
De bodywarmer bestaat voor 100% uit recycled polyester, heeft een PU-membraan en een 175 grams doekgewicht. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin polyester! Deze bodywarmer is voorzien van kwalitatieve YKK ritsen. Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Army, Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% recycled polyester + tpu membraan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,85 excl. BTW
/ stuk
€ 82,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
