Referenties
Havep:80638051CAK--50
Rubix:A0757928
EAN:8718641366134



Productdetails : HAVEP BROEK KNZ RWS 80638 ORANJE MT 50
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- Verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Elastiek in taille op de rug
- Opgestikte reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 50 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken met opening aan bovenzijde, afsluitbaar met klep en klittenband |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | polyester(recycled)/katoen | 4/1 satijnbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,96 excl. BTW
/ stuk
€ 66,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
