Referenties
Havep:80624051CAK--56
Rubix:A0757955
EAN:8718641353998



Productdetails : HAVEP BROEK RWS 80624 ORANJE MT 56
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Elastiek in taille op de rug
- Opgestikte reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 56 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | polyester(recycled)/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,37 excl. BTW
/ stuk
€ 60,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
