PORTWEST VERKEERSBROEK EN20471 S480 HI-VIS GEEL MT 5XL
PORTWEST HI-VIS RB100 BROEK
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S480YER5XL
Rubix:A0381248
EAN:5036108043422

Productdetails : PORTWEST VERKEERSBROEK EN20471 S480 HI-VIS GEEL MT 5XL
Deze broek is ontworpen om wind en regen buiten te houden en biedt de beste specificaties in de industrie. De elastische taille en verstelbare zoom met studs maken dit kledingstuk tot een populaire, comfortabele keuze bij onze klanten.
Getapete naden voor extra bescherming. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort. Verstelbare zomen met drukknopen voor een goede pasvorm. Stof met 50+ UPF-classificatie om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Snelle en gemakkelijke toegang aan de zijkant.
Norm : EN20471_1, EN343 3:1
Type : Normaal
Getapete naden voor extra bescherming. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort. Verstelbare zomen met drukknopen voor een goede pasvorm. Stof met 50+ UPF-classificatie om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Snelle en gemakkelijke toegang aan de zijkant.
Norm : EN20471_1, EN343 3:1
Type : Normaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,03 excl. BTW
/ stuk
€ 24,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
5xl