Referenties
Havep:8634-033500--54
Rubix:22350164
EAN:8713043165866



Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8634-033 ZWART MT 54
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje
· 2 achterzakken met drukknoop
· duimstokzak met rolmaatzakje
· dijbeenzak met klep
· GSM-zakje
· Cordura versterkingen
· 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje
· 2 achterzakken met drukknoop
· duimstokzak met rolmaatzakje
· dijbeenzak met klep
· GSM-zakje
· Cordura versterkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,48 excl. BTW
/ stuk
€ 59,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
54
