HAVEP HYDRO WERKBROEK 5-SAFETY IMAGE 80340469 CHAR/RD MT 52
HAVEP HYDRO WERKBROEK 5-SAFETY IMAGE 80340469 CHAR/RD
Zie technische informatieReferenties
Havep:HYDRO 8040469AAR-52
Rubix:35221886

Productdetails : HAVEP HYDRO WERKBROEK 5-SAFETY IMAGE 80340469 CHAR/RD MT 52
De Havep 5Safety Image Plus werkbroek 80340 verhoogt uw zichtbaarheid en is bovendien voorzien van een vlamvertragende reflectieband. Deze super sterke werkbroek is van de hoogste kwaliteit en beschikt over maar liefst 5 normeringen. Het kruis is extra verstevigd om uitscheuren te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 80% katoen, 19% katoen, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,33 excl. BTW
/ stuk
€ 102,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
52
