HAVEP DAMES BROEK MULT. PROT 80621 GEEL/MARINE MT 50
HAVEP DAMES BROEK MULT. PROT 80621
Zie technische informatieReferenties
Havep:80621469AOV--50
Rubix:A0757684
EAN:8718641358573



Productdetails : HAVEP DAMES BROEK MULT. PROT 80621 GEEL/MARINE MT 50
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak met klep en drukkers
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 opgestikte achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 50 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken met opening aan de bovenzijde (afsluitbaar met klep en velcro) |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ stuk
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
