HAVEP DAMES JAS MULT. PROT 50471 GEEL/MARINE MT M
HAVEP DAMES JAS MULT. PROT 50471 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Havep:50471469AOV---M
Rubix:A0757694
EAN:8718641358979



Productdetails : HAVEP DAMES JAS MULT. PROT 50471 GEEL/MARINE MT M
OMSCHRIJVING
Damesjas uit de Multi Protector+ collectie. Deze jas voldoet aan 6 normen en is gemaakt van modacryl met katoen.
KENMERKEN
kinbeschermer
ingezette borstzak met klep en drukknoop
ingezette zijzakken met klep waarvan 1 met D-ring
gasmaskerlus
mouwen verstelbaar met drukknoop
verlengd rugpand
reflectiebanden
KWALITEIT
80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m²
USP'S
Dit model is FR treated
Voorzien van 6 normeringen
Uiterst geschikt voor oa onderhoud- en installatiewerkzaamheden waarbij zichtbaarheid belangrijk is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
