HAVEP JACK SHIFT 50330003 ZWART/CHARCOAL MT 3XL
HAVEP JACK SHIFT 50330003 ZWART/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50330003CDK-3XL
Rubix:22357988



Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50330003 ZWART/CHARCOAL MT 3XL
Ritssluiting, 1 borstzak links met verdekte drukknopen, mouwen met steldrukkers, 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting, reflecterende piping, D-ring, verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% | polyester/katoen | 2/1 keperbinding | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
