HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS HI-VIS 50472 GEEL/BLAUW MT L
HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS HI-VIS 50472
Zie technische informatieReferenties
Havep:50472395ARB---L
Rubix:A0757816
EAN:8718641359266



Productdetails : HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS HI-VIS 50472 GEEL/BLAUW MT L
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met zichtbare rits
- 1 gasmaskerlus
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 zijzakken afgesloten met een verdekte rits, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen met tricot windvanger en elastiek
- Verlengd rugpand
- Gesegmenteerde seal reflectie
- Ademend winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester (recycled) / 8% elastaan; pu membraan; polyester (recycled) (3-laminaat) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,07 excl. BTW
/ stuk
€ 121,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
