MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880 HV ORANJE MT XS

MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00535-880-14-XS
Rubix:22823615
EAN:5708628271493
MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880 HV ORANJE MT XS
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatxs
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880 HV ORANJE MT XS


Fluorescerend, met reflecties. Ademend, winddicht en waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1530 g
Kleuroranje
Maatxs
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Materiaal100% polyester (mascotex®)
€ 193,56 excl. BTW
/ stuk
€ 234,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat